AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005471.00001 FPF13KU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005471.00001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 120 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 204 mm

  • Larghezza - 204 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075353087

Codice prodotto

FAD005471.00001

Cod. produttore

005471.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

120 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

204 mm

Larghezza:

204 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

98 mm

Potenza nominale:

14 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FPF13KU115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI