AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005473.00001 FPF13KU115BER5-110 GR FILTRO CON VENT 11 - 005473.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD005473.00001 FPF13KU115BER5-110 GR FILTRO CON VENT 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 120 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 204 mm

  • Larghezza - 204 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075389222

Codice prodotto

FAD005473.00001

Cod. produttore

005473.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

120 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

204 mm

Larghezza:

204 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

97 mm

Potenza nominale:

14 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FPF13KU115BER5-110 GR FILTRO CON VENT 11 VENTILATORE PER ARMADI