AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005535.00001 FPF15KER115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005535.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD005535.00001 FPF15KER115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 196 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075282530

Codice prodotto

FAD005535.00001

Cod. produttore

005535.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

196 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

121 mm

Potenza nominale:

34 W

Emissione di rumore:

50 dB(A)

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO FPF15KER115BE-110 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI