AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005572.00001 FPF15KGR115BE5-120 GR FILTRO CON VENT - - 005572.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD005572.00001 FPF15KGR115BE5-120 GR FILTRO CON VENT -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 160 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075388461

Codice prodotto

FAD005572.00001

Cod. produttore

005572.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

160 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

125 mm

Potenza nominale:

50 W

Emissione di rumore:

66 dB(A)

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO FPF15KGR115BE5-120 GR FILTRO CON VENT - VENTILATORE PER ARMADI