FANDIS SPA - FAD005655.00001 FPF15KPR230BE5-110 GR FILTRO CON VENT 23 - 005655.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 115 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
7449075388508
Codice prodotto
FAD005655.00001
Cod. produttore
005655.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
115 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Profondità:
113 mm
Potenza nominale:
20 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032