FANDIS SPA - FAD005668.00001 FPF15KPRD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 - 005668.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 145 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075388515
Codice prodotto
FAD005668.00001
Cod. produttore
005668.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
145 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
113 mm
Potenza nominale:
9.6 W
Emissione di rumore:
42.5 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032



