FANDIS SPA - FAD005670.00001 FPF15KPRD48B-110 GR FILTRO CON VENT 48 V - 005670.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 145 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075386160
Codice prodotto
FAD005670.00001
Cod. produttore
005670.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
145 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
113 mm
Potenza nominale:
7.7 W
Emissione di rumore:
42.5 dB(A)
Numero RAL:
7032