AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005678.00001 FPF15KPUD24B-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 005678.00001

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 145 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Numero di ventilatori - 1

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449074097531

Codice prodotto

FAD005678.00001

Cod. produttore

005678.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

145 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

250 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Profondità:

113 mm

Potenza nominale:

9.6 W

Emissione di rumore:

42.5 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

Gruppo filtro "FPF"con flusso d'aria dall'esterno verso l'interno dell'involucro. Grazie al particolare design risponde alle esigenze di compattezza e rapidità di installazione tipiche delle moderne apparecchiature. Caratterizzato da un basso profilo esterno, da un sistema di montaggio a scatto con ganci elastici e da una guarnizione di tenuta premontata che consente di ottenere una protezione alla polvere e all'acqua. Montaggio senza viti in aperture di forma quadrata come da schema di foratura; spessore della lamiera compreso tra 1,5 e 2,2 mm; eventuale fissaggio attraverso viti a testa svasata non fornite. Parti plastiche in PC/ABS, guarnizione di tenuta in schiuma poliuretanica posizionata a macchina. Panno filtro in fibre sintetiche termolegate a struttura progressiva, classe di filtrazione G3 secondo EN 779. Ventilatori su cuscinetti a sfera schermati e autolubrificati.