AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005683.00001 FPF15KR115BE5-110 GR FILTRO CON VENT 115 - 005683.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD005683.00001 FPF15KR115BE5-110 GR FILTRO CON VENT 115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 170 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075388522

Codice prodotto

FAD005683.00001

Cod. produttore

005683.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

170 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

121 mm

Potenza nominale:

30 W

Emissione di rumore:

50 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO FPF15KR115BE5-110 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI