FANDIS SPA - FAD005716.00001 FPF15KRD24B5-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 005716.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 185 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 250 mm
Numero di ventilatori - 1
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074808717
Codice prodotto
FAD005716.00001
Cod. produttore
005716.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
185 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
250 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Profondità:
121 mm
Potenza nominale:
23 W
Emissione di rumore:
64 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7032



