FANDIS SPA - FAD005778.00001 FPF15KUG5-110 GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP5 - 005778.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449074808755
Codice prodotto
FAD005778.00001
Cod. produttore
005778.00001
Produttore
FAD
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Profondità:
31 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035



