AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005831.00001 FPF20KGR115BE-120 GR FILTRO CON VENT 115 - 005831.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD005831.00001 FPF20KGR115BE-120 GR FILTRO CON VENT 115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 660 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075386214

Codice prodotto

FAD005831.00001

Cod. produttore

005831.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

660 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

124 mm

Potenza nominale:

107 W

Emissione di rumore:

74.7 dB(A)

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO FPF20KGR115BE-120 GR FILTRO CON VENT 115 VENTILATORE PER ARMADI