FANDIS SPA - FAD005873.00001 FPF20KGU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 23 - 005873.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 660 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075389017
Codice prodotto
FAD005873.00001
Cod. produttore
005873.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
660 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
124 mm
Potenza nominale:
111 W
Emissione di rumore:
72.8 dB(A)
Numero RAL:
7035