AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005978.00001 FPF20KU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005978.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD005978.00001 FPF20KU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 350 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075389260

Codice prodotto

FAD005978.00001

Cod. produttore

005978.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

350 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

161 mm

Potenza nominale:

75 W

Emissione di rumore:

64.6 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FPF20KU230BE5-120 GR FILTRO CON VENT 230 VENTILATORE PER ARMADI