AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD005981.00001 FPF20KU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 230 - 005981.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD005981.00001 FPF20KU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 520 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075389031

Codice prodotto

FAD005981.00001

Cod. produttore

005981.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

520 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

161 mm

Potenza nominale:

67 W

Emissione di rumore:

65.3 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FPF20KU230BER-120 GR FILTRO CON VENT 230 VENTILATORE PER ARMADI