FANDIS SPA - FAD005991.00001 FPF20KU400TBE-120 GR FILTRO CON VENT 400 - 005991.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 520 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075386245
Codice prodotto
FAD005991.00001
Cod. produttore
005991.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
520 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
161 mm
Potenza nominale:
71 W
Emissione di rumore:
69.8 dB(A)
Numero RAL:
7035