AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD006071.00001 G80 GRIGLIA PLASTICA - 006071.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD006071.00001 G80 GRIGLIA PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074554959

Codice prodotto

FAD006071.00001

Cod. produttore

006071.00001

Produttore

FAD

Griglia plastica per la protezione delle parti in movimento, in accordo con le norme EN 292 e EN 294. Grado di protezione IP20, in accordo con le norme EN 60529.In PC/ABS autoestinguente, in accordo con le norme UL 94V-0. Colore standard: nero RAL 9005.