AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD006102.00001 GF20KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C. - 006102.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD006102.00001 GF20KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 470 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075354503

Codice prodotto

FAD006102.00001

Cod. produttore

006102.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

470 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

158.5 mm

Potenza nominale:

76 W

Emissione di rumore:

60 dB(A)

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO GF20KU230BE GR FILTRO CON VENT 230 VA.C. VENTILATORE PER ARMADI