AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD006901.00001 T19RK TORRINO RAL 7032 IP23 SENZA VENTIL - 006901.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD006901.00001 T19RK TORRINO RAL 7032 IP23 SENZA VENTIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 375 mm

  • Larghezza - 295 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Profondità - 119 mm

  • Numero RAL - 7032

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075354541

Codice prodotto

FAD006901.00001

Cod. produttore

006901.00001

Produttore

FAD

Altezza:

375 mm

Larghezza:

295 mm

Grado di protezione (IP):

IP23

Profondità:

119 mm

Numero RAL:

7032

FANDIS MODELLO T19RK TORRINO RAL 7032 IP23 SENZA VENTIL VENTILATORE PER ARMADI