AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD006921.00001 T22U230B TORRINO 230VA.C. RAL 7035 IP23 - 006921.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD006921.00001 T22U230B TORRINO 230VA.C. RAL 7035 IP23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 800 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 375 mm

  • Larghezza - 295 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP23

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070764116

Codice prodotto

FAD006921.00001

Cod. produttore

006921.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

800 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

375 mm

Larghezza:

295 mm

Grado di protezione (IP):

IP23

Profondità:

119 mm

Potenza nominale:

125 W

Emissione di rumore:

72 dB(A)

Numero RAL:

7035

Torrino di estrazione con ventilatore, IP23. Dimensioni: 375x295x119mm., 230Vac, 50/60HZ, 125/161W.