FANDIS SPA - FAD006939.00001 TCU1002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 101 W
Larghezza - 166 mm
Altezza - 320 mm
Profondità - 188 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449071936864
Codice prodotto
FAD006939.00001
Cod. produttore
006939.00001
Produttore
FAD
Tipo di tensione:
DC
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
101 W
Larghezza:
166 mm
Altezza:
320 mm
Profondità:
188 mm
FANDIS MODELLO TCU1002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 10 SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ARIA PER ARMADI