AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD006953.00001 TCU2002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 20 - 006953.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD006953.00001 TCU2002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 201 W

  • Larghezza - 310 mm

  • Altezza - 320 mm

  • Profondità - 188 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071936888

Codice prodotto

FAD006953.00001

Cod. produttore

006953.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione:

DC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

201 W

Larghezza:

310 mm

Altezza:

320 mm

Profondità:

188 mm

FANDIS MODELLO TCU2002440IP55-7035 CONDIZIONATORE TE 20 SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ARIA PER ARMADI