AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD006988.00001 TM1-1274060-HXHP MODULO TE 6A EPOXY HIGH - 006988.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD006988.00001 TM1-1274060-HXHP MODULO TE 6A EPOXY HIGH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Profondità - 3.8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075368043

Codice prodotto

FAD006988.00001

Cod. produttore

006988.00001

Produttore

FAD

Larghezza:

40 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

3.8 mm

FANDIS MODELLO TM1-1274060-HXHP MODULO TE 6A EPOXY HIGH SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ARIA PER ARMADI