FANDIS SPA - FAD007482.00001 4GDS25 133X190LR-I32A9 VENT CENTRIFUGO 2 - 007482.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Velocità di rotazione - 1105 1/min
Altezza - 180 mm
Larghezza - 215 mm
Profondità - 171.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074427086
Codice prodotto
FAD007482.00001
Cod. produttore
007482.00001
Produttore
FAD
Frequenza di rete:
50 Hz
Velocità di rotazione:
1105 1/min
Altezza:
180 mm
Larghezza:
215 mm
Profondità:
171.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
FANDIS MODELLO 4GDS25 133X190LR-I32A9 VENT CENTRIFUGO 2 VENTILATORE PER ARMADI


