FANDIS SPA - FAD007515.00001 FPF12KUG5-110 GRUPPO FILTRO RAL 7035 IP5 - 007515.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Larghezza - 150 mm
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Fissaggio con aggancio a scatto
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073462057
Codice prodotto
FAD007515.00001
Cod. produttore
007515.00001
Produttore
FAD
Altezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
sì
Profondità:
28 mm
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035



