AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007816.00001 FF15D24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA - 007816.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD007816.00001 FF15D24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 245 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075354886

Codice prodotto

FAD007816.00001

Cod. produttore

007816.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

245 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

124.9 mm

Potenza nominale:

17 W

Emissione di rumore:

60 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15D24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA VENTILATORE PER ARMADI