AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007845.00001 FF15PA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007845.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD007845.00001 FF15PA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 110 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075354947

Codice prodotto

FAD007845.00001

Cod. produttore

007845.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

110 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

112 mm

Potenza nominale:

18 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15PA230UF GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI