FANDIS SPA - FAD007849.00001 FF15MA115UF GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 007849.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 132 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449075354954
Codice prodotto
FAD007849.00001
Cod. produttore
007849.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
132 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
111.9 mm
Potenza nominale:
16 W
Emissione di rumore:
46 dB(A)
Numero RAL:
7035