AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007901.00001 FF12A230UNR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. - 007901.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD007901.00001 FF12A230UNR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 57 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077682482

Codice prodotto

FAD007901.00001

Cod. produttore

007901.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

57 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

73.2 mm

Potenza nominale:

18 W

Emissione di rumore:

40 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF12A230UNR GR FILTRO CON VENT. 230VA.C. VENTILATORE PER ARMADI