AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD007950.00001 TP19U230B54 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. R - 007950.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD007950.00001 TP19U230B54 TORRINO PLASTICO 230 VA.C. R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 440 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 324 mm

  • Larghezza - 324 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075354770

Codice prodotto

FAD007950.00001

Cod. produttore

007950.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

440 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

324 mm

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

94 mm

Potenza nominale:

68 W

Emissione di rumore:

67.9 dB(A)

Numero RAL:

7035

Torrini da estrazione da tetto Serie TP