AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008003.00001 FF15D24UF GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA - 008003.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD008003.00001 FF15D24UF GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 298 m³/h

  • Tipo di tensione - DC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070470062

Codice prodotto

FAD008003.00001

Cod. produttore

008003.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

298 m³/h

Tipo di tensione:

DC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

126 mm

Potenza nominale:

31 W

Emissione di rumore:

60 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15D24UF GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. RA VENTILATORE PER ARMADI