FANDIS SPA - FAD008073.00001 3110RL 05WB50D VENT D00 80X80X25MM - 24 - 008073.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 2950 1/min
Altezza - 80 mm
Larghezza - 80 mm
Profondità - 25 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449078775763
Codice prodotto
FAD008073.00001
Cod. produttore
008073.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
2950 1/min
Altezza:
80 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c


