AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008119.00001 FPF12KU230BE5-110 GR FILTRO CON VENT 230 - 008119.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD008119.00001 FPF12KU230BE5-110 GR FILTRO CON VENT 230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 27 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 150 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075389079

Codice prodotto

FAD008119.00001

Cod. produttore

008119.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

27 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

150 mm

Larghezza:

150 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

71 mm

Potenza nominale:

20 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FPF12KU230BE5-110 GR FILTRO CON VENT 230 VENTILATORE PER ARMADI