FANDIS SPA - FAD008458.00001 FF20A115UE1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C. - 008458.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 455 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 325 mm
Larghezza - 325 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449073393597
Codice prodotto
FAD008458.00001
Cod. produttore
008458.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
455 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
325 mm
Larghezza:
325 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
160.5 mm
Potenza nominale:
74 W
Emissione di rumore:
58 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035