AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008779.00001 FC-002 INTERRUTTORE FINECORSA CON RIARMO - 008779.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD008779.00001 FC-002 INTERRUTTORE FINECORSA CON RIARMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768072327

Codice prodotto

FAD008779.00001

Cod. produttore

008779.00001

Produttore

FAD

Una serie di termostati bimetalici e igrostati per il controllo della temperatura e umidità in apparecchiature di riscaldamento e ventilazione. Predisposizione per applicazione su guida DIN