AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008858.00001 TP19U230B1 TORRINO PLASTICO 230VA.C. RAL - 008858.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD008858.00001 TP19U230B1 TORRINO PLASTICO 230VA.C. RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 500 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 324 mm

  • Larghezza - 324 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077704153

Codice prodotto

FAD008858.00001

Cod. produttore

008858.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

500 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

324 mm

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP24

Profondità:

94 mm

Potenza nominale:

70 W

Emissione di rumore:

67.9 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO TP19U230B1 TORRINO PLASTICO 230VA.C. RAL VENTILATORE PER ARMADI