FANDIS SPA - FAD008877.00001 FF08GA230UF GR FILTRO CON VENTILATORE 23 - 008877.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 22 m³/h
Tipo di tensione - AC
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449078502796
Codice prodotto
FAD008877.00001
Cod. produttore
008877.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
22 m³/h
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
79.5 mm
Potenza nominale:
12 W
Emissione di rumore:
37 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035


