AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD008892.00001 TP19U115B1 TORRINO PLASTICO 115VA.C. RAL - 008892.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD008892.00001 TP19U115B1 TORRINO PLASTICO 115VA.C. RAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 575 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 324 mm

  • Larghezza - 324 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075103927

Codice prodotto

FAD008892.00001

Cod. produttore

008892.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

575 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

324 mm

Larghezza:

324 mm

Grado di protezione (IP):

IP24

Profondità:

94 mm

Potenza nominale:

97 W

Emissione di rumore:

72.9 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO TP19U115B1 TORRINO PLASTICO 115VA.C. RAL VENTILATORE PER ARMADI