FANDIS SPA - FAD008906.00001 SSC-08 ASSIEME COPERTURA IN ACCIAIO INOX - 008906.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 42 mm
Larghezza - 156 mm
Grado di protezione (IP) - IP56
Profondità - 161 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449076337277
Codice prodotto
FAD008906.00001
Cod. produttore
008906.00001
Produttore
FAD
Altezza:
42 mm
Larghezza:
156 mm
Grado di protezione (IP):
IP56
Profondità:
161 mm
La copertura metallica in acciaio inox è un accessorio che si abbina ai gruppi filtro serie FF, FPF e GF. Particolarmente adatta per applicazioni in ambienti esterni o nel settore alimentare, questa protezione ripara il filtro da spruzzi d'acqua e da corpi solidi estranei, risultando inoltre facilmente lavabile.


