AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009060.00001 FF13PA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11 - 009060.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD009060.00001 FF13PA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 100 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 203.9 mm

  • Larghezza - 203.9 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079149280

Codice prodotto

FAD009060.00001

Cod. produttore

009060.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

100 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

203.9 mm

Larghezza:

203.9 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Profondità:

95.5 mm

Potenza nominale:

19 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF13PA115UF GR FILTRO CON VENTILATORE 11 VENTILATORE PER ARMADI