FANDIS SPA - FAD009069.00001 FF13PD24UNR GR FILTRO CON VENTILATORE 24 - 009069.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 114 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 203.6 mm
Larghezza - 203.6 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449070163025
Codice prodotto
FAD009069.00001
Cod. produttore
009069.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
114 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
203.6 mm
Larghezza:
203.6 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
95.3 mm
Potenza nominale:
8.5 W
Emissione di rumore:
42 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035


