AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009119.00001 TCU200AC40-SIP CONDIZIONATORE TE 200W CO

copiacopia
FANDIS SPA - FAD009119.00001 TCU200AC40-SIP CONDIZIONATORE TE 200W CO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - AC

  • Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 201 W

  • Larghezza - 313 mm

  • Altezza - 347 mm

  • Profondità - 225 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076893865

Codice prodotto

FAD009119.00001

Cod. produttore

009119.00001

Produttore

FAD

Tipo di tensione:

AC

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

201 W

Larghezza:

313 mm

Altezza:

347 mm

Profondità:

225 mm

FANDIS MODELLO TCU200AC40-SIP CONDIZIONATORE TE 200W CO SCAMBIATORE DI CALORE ARIA/ARIA PER ARMADI