FANDIS SPA - FAD009128.00001 FF08GD24UN GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. R - 009128.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 55 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
7449074446391
Codice prodotto
FAD009128.00001
Cod. produttore
009128.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
55 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP44
Profondità:
77.1 mm
Potenza nominale:
15 W
Emissione di rumore:
59 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
1
Numero RAL:
7035