FANDIS SPA - FAD009129.00001 FF08GD24UNR GR FILTRO CON VENT. 24VD.C. - 009129.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 64 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 106.5 mm
Larghezza - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
7449073988632
Codice prodotto
FAD009129.00001
Cod. produttore
009129.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
64 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
106.5 mm
Larghezza:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
77.1 mm
Potenza nominale:
17 W
Emissione di rumore:
59 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
1
Numero RAL:
7035