AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009187.00001 FF15PA230UF5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C - 009187.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD009187.00001 FF15PA230UF5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 95 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 250 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079946902

Codice prodotto

FAD009187.00001

Cod. produttore

009187.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

95 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

250 mm

Larghezza:

250 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

112 mm

Potenza nominale:

18 W

Emissione di rumore:

46 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF15PA230UF5 GR FILTRO CON VENT. 230VA.C VENTILATORE PER ARMADI