FANDIS SPA - FAD009227.00001 4715KL 05WB50E VENT E00 119X119X38MM - 2 - 009227.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 3600 1/min
Altezza - 119 mm
Larghezza - 119 mm
Profondità - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449073568216
Codice prodotto
FAD009227.00001
Cod. produttore
009227.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
3600 1/min
Altezza:
119 mm
Larghezza:
119 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Ventilatore assiale in corrente alternate per motori a poli schermati, alta velocità, con connessione piatta serie 110 (2,8x0,5 mm). Supporto su cuscinetti a sfera


