FANDIS SPA - FAD009466.00001 3615RL 05WB30E00 VENT E00 92X92X38MM - 2 - 009466.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Velocità di rotazione - 5000 1/min
Altezza - 92 mm
Larghezza - 92 mm
Profondità - 38 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
7449078862623
Codice prodotto
FAD009466.00001
Cod. produttore
009466.00001
Produttore
FAD
Velocità di rotazione:
5000 1/min
Altezza:
92 mm
Larghezza:
92 mm
Profondità:
38 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c


