FANDIS SPA - FAD009576.00001 FPF08KUD24BR-110 GR FILTRO CON VENT 24 V - 009576.00001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 20 m³/h
Tipo di tensione - DC
Altezza - 105 mm
Larghezza - 105 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8001021875631
Codice prodotto
FAD009576.00001
Cod. produttore
009576.00001
Produttore
FAD
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
20 m³/h
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
105 mm
Larghezza:
105 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Profondità:
54 mm
Potenza nominale:
3.6 W
Emissione di rumore:
32.5 dB(A)
Tipo di protezione (NEMA):
12
Numero RAL:
7035