AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD009776.00001 A08A23HTBF00 VENT 80X80X25MM - 230 VA.C.

copiacopia
FANDIS SPA - FAD009776.00001 A08A23HTBF00 VENT 80X80X25MM - 230 VA.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Velocità di rotazione - 2600 1/min

  • Altezza - 80 mm

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073318675

Codice prodotto

FAD009776.00001

Cod. produttore

009776.00001

Produttore

FAD

Frequenza di rete:

50 Hz

Velocità di rotazione:

2600 1/min

Altezza:

80 mm

Larghezza:

80 mm

Profondità:

25 mm

Grado di protezione (IP):

IP44

1606KL 04WB50 VENTILATORE COMPATTO L00 40x40x15mm - 12 Vd.c