AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FANDIS SPA - FAD010074.00001 FF20GA115UE1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C - 010074.00001

copiacopia
FANDIS SPA - FAD010074.00001 FF20GA115UE1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 680 m³/h

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 325 mm

  • Larghezza - 325 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768596632

Codice prodotto

FAD010074.00001

Cod. produttore

010074.00001

Produttore

FAD

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

680 m³/h

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

325 mm

Larghezza:

325 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Profondità:

158.5 mm

Potenza nominale:

110 W

Emissione di rumore:

67 dB(A)

Tipo di protezione (NEMA):

12

Numero RAL:

7035

FANDIS MODELLO FF20GA115UE1 GR FILTRO CON VENT. 115VA.C VENTILATORE PER ARMADI